Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LR5307 -2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LR5307 -2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm
INA LR5307 -2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm
INA LR5307 -2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083600
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5307-2Z-TVH-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
INA LR5307 -2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm
Innen 35 mm
Außen 90 mm
Breite 34,9 mm
Gewicht 0,97 kg
EAN 4054369355444
Käfig Polyamidkäfig
Material Standard-Wälzlagerstahl
Exzenterring ohne Exzenterring
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Kugelreihen zweireihiges Lager
Außenring ballige Mantelfläche
Dichtung beidseitige Abdeckung

Laufrolle LR5307 -2ZTVH ID 35mm AD 90mm Breite34,9mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LR5307-2Z-TVH-XL
Werksnummer:
10154631
Länge netto mm:
0,88
Breite netto mm:
0,88
Höhe netto mm:
0,34
Gewicht netto Kg:
0,970000
Gewicht brutto Kg:
0,970000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 56,69*
€ 68,89*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 56,70*
€ 68,90*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 59,68*
€ 71,14*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,37*
€ 71,45*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,90*
€ 73,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.