Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5208-X-2Z-TVH-XL INA Laufrolle LR5208-X-2Z-TVH-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E497_a.png
0000E497_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5208-X-2Z-TVH-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0827668510000
EAN/GTIN:
     4054369225457
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 85 mm Breite C: 30,2 mm Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Exzenter ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Deckscheibe Bauart: Laufrolle Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl min-1: 4100 Tragzahlen statisch: 30 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 16,3 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,6 kN Innendurchmesser d: 40 mm Innensechskant ja/nein: nein Baureihe: LR.. Tragzahlen dynamisch: 36,5 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Deckscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Breite C:
30,2 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,6 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
4100
Innendurchmesser d:
40 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
36,5 kN
Tragzahlen statisch:
30 kN
Wälzkörperform:
Kugel
zulässige radiale Belastung dynamisch:
16,3 kN
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 230LR5208-X-2Z-TVH-XL, LR5208-X-2Z-TVH-XL, 0827668510000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 8,90*
ab € 46,40*
€ 56,83*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,10*
€ 56,85*
5 Tage
100
€ 5,99*
ab € 47,66*
€ 59,10*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 51,90*
€ 63,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,51*
€ 70,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.