Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LR5208 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 85 mm Breite30,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LR5208 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 85 mm Breite30,2 mm
INA LR5208 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 85 mm Breite30,2 mm
INA LR5208 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 85 mm Breite30,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254499
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5208 -X-2Z-TVH-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
INA LR5208 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 85 mm Breite30,2 mm
Innen 40 mm
Außen 85 mm
Breite 30,2 mm
Gewicht 0,75 kg
EAN 4054369225457
Käfig Polyamidkäfig
Exzenterring ohne Exzenterring
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen zweireihiges Lager
Außenring zylindrische Mantelfläche
Dichtung beidseitige Abdeckung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C

Laufrolle LR5208 X-2ZTVH ID 40mm AD 85mm Breite30,2mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LR5208 -X-2Z-TVH-XL
Werksnummer:
10099685
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 8,90*
ab € 46,51*
€ 56,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,22*
€ 56,12*
Lager 1955
96
€ 5,99*
ab € 48,04*
€ 58,15*
1 Tag
96
€ 4,90*
ab € 51,67*
€ 62,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,38*
€ 69,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 48,04* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.