Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KR22-X-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KR22-X-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B32_a.png
00007B32_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KR22-X-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057450470000
EAN/GTIN:
     4012802418125
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-ProfilTechnische Eigenschaften: Baureihe: KR.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 10 mm Breite des Innenrings B1 max.: 13,2 mm Breite C: 12 mm Gewinde: M10x1 Länge Gewindezapfen B2: 23 mm Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Axialführung ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beiseitig Axialgleitscheiben Temperaturbeständig von: -30 °C Grenzdrehzahl min-1: 8000 Tragzahlen dynamisch: 4,55 kN Tragzahlen statisch: 5,3 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,73 kN Bauart: Kurvenrolle Außendurchmesser D: 22 mm Gesamtlänge B: 36 mm Vollnadelig ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 100 °C Schmiernippel ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beiseitig Axialgleitscheiben
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
22 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KR..
Breite C:
12 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
13,2 mm
Durchmesser d1:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,73 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
36 mm
Gewinde:
M10x1
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
23 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
4,55 kN
Tragzahlen statisch:
5,3 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, ina kurvenrolle kr22, profillaufrollen ina, kurvenrollen kr22, KR22-X-PP-A, 230KR22-X-PP-A, 0057450470000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
1
€ 8,90*
ab € 20,24*
€ 26,22*
Lager 8670
111
1
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 26,24*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 21,09*
€ 27,14*
1
€ 3,19*
ab € 26,51*
€ 34,13*
1
€ 4,95*
ab € 26,72*
€ 34,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,22* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
471320
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.