Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kurvenrolle, Wellen-Ø 22mm x 36mm, 5700N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-471320
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     471320
EAN/GTIN:
     5056070996649
Suchbegriffe:
471320
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nockenstößel
Walzendurchmesser = 22mm
Rollenlänge = 36mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 10mm
Statische Traglast = 6500N
Dynamische Traglast = 5700N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung = Exzentrisch

Stehbolzen, Walzentyp. Geeignet für die Verwendung als exzentrische Rollen, Führungsrollen, Wippventilrollen, Kurvenrollen in Gleitführungen oder als Druckrollen. 2 O-Ring-Dichtungen, einfach beschichtet Betriebstemperatur: -30 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
22mm
Rollenlänge:
36mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
10mm
Statische Traglast:
6500N
Dynamische Traglast:
5700N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung:
Exzentrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.