Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GS81110 INA Gehäusescheibe GS81110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000748D_a.png
0000748D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GS81110
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000247830000
EAN/GTIN:
     4012802712711
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Gehäusescheibe Baureihe: GS.. Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 70 mm Bohrungskennzahl: 10 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 70 mm Schultermaß D1: 52 mm r min: 0,6 mm zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 4 mm Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
70 mm
Bauart:
Gehäusescheibe
Baureihe:
GS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Höhe:
4 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
70 mm
Schultermaß D1:
52 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, 230GS81110, GS81110, 0000247830000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 7,05*
€ 10,12*
Lager 8670
66
3
€ 4,90*
ab € 7,08*
€ 10,13*
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 10,63*
1
€ 4,95*
ab € 8,7512*
€ 12,5712*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,08*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.