| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00116448 Herst.-Nr.: GS81110 EAN/GTIN: 4012802712711 |
| |
|
| | |
| Gehäusescheibe GS811, nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 70 | Baureihe: | GS.. | Breite in mm: | 4 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 52 | Kurzbezeichnung: | Gehäusescheibe GS | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,63* | € 9,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,64* | € 9,24* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,7612* | € 12,2412* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,56* | € 12,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,06* | € 12,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,7612* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|