Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GS81107 INA Gehäusescheibe GS81107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000748D_a.png
0000748D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GS81107
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000247240000
EAN/GTIN:
     4012802712698
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Gehäusescheibe Baureihe: GS.. Innendurchmesser d: 35 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 07 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 52 mm r min: 0,6 mm zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 3,5 mm Außendurchmesser D: 52 mm Schultermaß D1: 37 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Gehäusescheibe
Baureihe:
GS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
07
Höhe:
3,5 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
52 mm
Schultermaß D1:
37 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, axial-rillenkugellager aussendurchmesser 52, GS81107, 230GS81107, 0000247240000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6
3
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 7,57*
3 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,98*
1
€ 4,95*
ab € 6,6544*
€ 9,4044*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 9,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,94*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.