| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326077 Herst.-Nr.: GS81107 EAN/GTIN: 4012802712698 |
| |
|
| | |
| INA GS81107 Gehäusescheibe, außenzentrierbar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GS81107 | Werksnummer: | 932000292 | Gewicht netto Kg: | 0,029000 | Breite brutto mm: | 3,50 | Gewicht brutto Kg: | 0,029000 | Innendurchmesser mm: | 37,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gehäusescheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,34* | € 7,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,62* | € 7,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,6344* | € 9,1144* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,49* | € 9,20* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,87* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,49* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|