Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GS81106 INA Gehäusescheibe GS81106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000748D_a.png
0000748D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GS81106
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000247080000
EAN/GTIN:
     4012802431728
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Baureihe: GS.. Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 47 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 47 mm Schultermaß D1: 32 mm r min: 0,6 mm Höhe: 3 mm Bauart: Gehäusescheibe Bohrungskennzahl: 06 zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Gehäusescheibe
Baureihe:
GS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Höhe:
3 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
47 mm
Schultermaß D1:
32 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, 0000247080000, GS81106, 230GS81106
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,50*
ab € 2,35*
€ 3,31*
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 3,28*
€ 4,60*
Lager 8670
18
5
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 5,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,88*
5 Tage
59
1
€ 10,00*
ab € 5,72*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.