| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8457788 Herst.-Nr.: 000024708-0000 EAN/GTIN: 4012802431728 |
| |
|
| | |
| INA Gehäusescheibe GS81106 Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS Weitere Informationen: | | Masse: | 19,9 g | Aussendurchmesser [D]: | 47 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe [D 1]: | 32 mm | Breite des Außenringes [B]: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,34* | € 3,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,25* | € 4,55* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 5,68* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,24* | € 5,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 5,71* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|