Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GS81103 INA Gehäusescheibe GS81103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000748D_a.png
0000748D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GS81103
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000246430000
EAN/GTIN:
     4012802431742
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bohrungskennzahl: 03 Bauart: Gehäusescheibe Baureihe: GS.. Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 30 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 30 mm Schultermaß D1: 18 mm r min: 0,3 mm zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 2,75 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Gehäusescheibe
Baureihe:
GS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Höhe:
2,75 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
r min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
30 mm
Schultermaß D1:
18 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, GS81103, 0000246430000, 230GS81103
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
43
5
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 4,89*
1 Tag
308
1
€ 8,90*
ab € 3,46*
€ 5,00*
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,71*
1
€ 4,95*
ab € 4,6716*
€ 6,7616*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.