| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326081 Herst.-Nr.: GS81103 EAN/GTIN: 4012802712636 |
| |
|
| | |
| INA GS81103 Gehäusescheibe, außenzentrierbar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GS81103 | Werksnummer: | 932000288 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Breite brutto mm: | 2,75 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 18,00 | Aussendurchmesser mm: | 30,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gehäusescheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,39* | € 4,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,40* | € 4,68* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,46* | € 4,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,6616* | € 6,3716* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,78* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,78* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|