Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 INA Spannlager GRAE40-NPP-B-FA107/125.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B881C_a.png
000B881C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0076156040000
EAN/GTIN:
     4012802812312
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Spannlager GRAE..-NPP-B-FA107/125.5Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt Ausführung Mantelfläche: ballig Bauart: Spannlager Baureihe: GRAE.. zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl mit Corrotect-Beschichtung, rostgeschützt Ringnut: nein Drehrichtung: gleichbleibend Mittenmaß S: 11 mm Schmierbohrung Ca: 6,4 mm Schultermaß d2: 49,4 mm Schultermaß d3: 58 mm Tragzahlen dynamisch: 32,5 kN Tragzahlen statisch: 19,8 kN Breite mit Befestigung B1: 43,8 mm Schlüsselweite Gewindestift: 5 Art der Befestigung: Exzenterring Außendurchmesser D: 80 mm Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 40 mm Breite C: 21 mm Breite B: 30,2 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
NPP
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
GRAE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
30,2 mm
Breite C:
21 mm
Breite mit Befestigung B1:
43,8 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Innendurchmesser d:
40 mm
Mittenmaß S:
11 mm
Ringnut:
nein
Schlüsselweite Gewindestift:
5
Schmierbohrung Ca:
6,4 mm
Schultermaß d2:
49,4 mm
Schultermaß d3:
58 mm
Tragzahlen dynamisch:
32,5 kN
Tragzahlen statisch:
19,8 kN
Werkstoff:
Stahl mit Corrotect-Beschichtung, rostgeschützt
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 230GRAE40-NPP-B-FA107/125.5, GEHÄUSELAGER, 0076156040000, GRAE40-NPP-B-FA107/125.5, Y-LAGER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,72*
€ 36,32*
1 Tag
81
€ 4,90*
ab € 27,17*
€ 36,86*
€ 4,95*
ab € 28,5205*
€ 38,7705*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,69*
€ 39,06*
3 Tage
81
€ 4,30*
ab € 34,82*
€ 49,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.