Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager GRAE40 -NPP-B-FA107/125.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10086778
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GRAE40 -NPP-B-FA107/125.5
EAN/GTIN:
     4012802812312
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
INA-Spannlager GRAE40 -NPP-B-FA107/125.5
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,63 kg
Innen:
40 mm
Außen:
80 mm
Breite:
43,8 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl, mit Corrotect Rostschutz
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
mit Schmierbohrungen an der Fixierungsseite
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Exzenterspannring
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 10086778, GRAE40NPPBFA1071255, INAGRAE40, GRAE40INA, SCHAEFFLERGRAE40, GRAE40SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,72*
€ 36,32*
1 Tag
81
€ 4,90*
ab € 27,17*
€ 36,86*
€ 4,95*
ab € 28,5205*
€ 38,7705*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,69*
€ 39,06*
Lager 214
81
€ 4,30*
ab € 34,82*
€ 49,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.