Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GRAE25-XL-NPP-B INA Spannlager GRAE25-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A33A_a.png
0008A33A_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GRAE25-XL-NPP-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008493750000
EAN/GTIN:
     4012802800838
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Spannlager GRAE..-XL-NPP-BTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser zöllig d: 25 zoll Tragzahlen dynamisch: 14,9 kN Tragzahlen statisch: 7,8 kN Mittenmaß S: 7,5 mm Schmierbohrung Ca: 4,1 mm Art der Befestigung: Exzenterring Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 21,4 mm Breite C: 15 mm Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Spannlager zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP Breite mit Befestigung B1: 31 mm Schultermaß d2: 30,5 mm Schultermaß d3: 37,5 mm Drehrichtung: gleichbleibend Außendurchmesser D: 52 mm Baureihe: GRAE..
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
NPP
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
GRAE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21,4 mm
Breite C:
15 mm
Breite mit Befestigung B1:
31 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Innendurchmesser d:
25 mm
Innendurchmesser zöllig d:
25 zoll
Mittenmaß S:
7,5 mm
Ringnut:
nein
Schmierbohrung Ca:
4,1 mm
Schultermaß d2:
30,5 mm
Schultermaß d3:
37,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,9 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager, GEHÄUSELAGER, GRAE25-XL-NPP-B, 230GRAE25-XL-NPP-B, 0008493750000, Y-LAGER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
296
2
€ 4,90*
ab € 8,97*
€ 12,28*
1 Tag
15
1
€ 8,90*
ab € 8,92*
€ 12,32*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 12,99*
4 Tage
2170
1
€ 5,99*
ab € 11,26*
€ 15,53*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,46*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.