Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GRAE25 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GRAE25 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm
INA GRAE25 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm
INA GRAE25 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000326096
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GRAE25 NPPB
EAN/GTIN:
     4012802800838
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
INA GRAE25 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm
Innen 25 mm
Außen 52 mm
Breite 31 mm
Gewicht 0,19 kg
EAN 4012802800838
Schmierung nachschmierbar
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Außenring ballig
Befestigung Exzenterspannring
Innenring einseitig verbreiterter Innenring
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Spannlager GRAE25 NPPB ID 25mm AD 52mm Breite31mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GRAE25 NPPB
Werksnummer:
10047935
Länge netto mm:
0,56
Breite netto mm:
0,56
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,190000
Breite brutto mm:
31,00
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
25,00
Aussendurchmesser mm:
52,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
296
2
€ 4,90*
ab € 8,97*
€ 12,28*
1 Tag
15
1
€ 8,90*
ab € 8,92*
€ 12,32*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 12,99*
Lager 1955
2170
1
€ 5,99*
ab € 11,26*
€ 15,53*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,46*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.