Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GRAE25-NPP-B-FA106 INA Spannlager GRAE25-NPP-B-FA106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GRAE25-NPP-B-FA106 Spannlager
INA GRAE25-NPP-B-FA106 Spannlager
INA GRAE25-NPP-B-FA106 Spannlager
Artikel-Nr.:
     8670-230GRAE25-NPP-B-FA106
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008401650000
EAN/GTIN:
     4012802788792
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Spannlager GRAE..-NPP-BTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 230GRAE25-NPP-B-FA106, GRAE25-NPP-B-FA106, 0008401650000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,24*
€ 15,68*
4 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 12,89*
€ 18,17*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 13,87*
€ 19,29*
1 Tag
61
1
€ 4,90*
ab € 14,20*
€ 19,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,55*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.