Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GRAE25 -NPP-B-FA106 25x52x31, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GRAE25 -NPP-B-FA106 25x52x31, Spannlager
INA GRAE25 -NPP-B-FA106 25x52x31, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10206243
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GRAE25 -NPP-B-FA106
EAN/GTIN:
     4012802788792
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,190 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, INA Spannlager GRAE25 -NPP-B-FA106, INA Spannlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,24*
€ 15,68*
4 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 12,89*
€ 18,17*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 13,87*
€ 19,29*
Lager 2867
61
1
€ 4,90*
ab € 14,20*
€ 19,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,55*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.