Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081244-M INA Axial-Zylinderrollenlager 81244-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081244-M
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0016401780000
EAN/GTIN:
     4012802031133
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 812.. Außendurchmesser D: 300 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 44 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß D1: 224 mm r min: 2 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Messing Bezugsdrehzahl min-1: 435 Tragzahlen dynamisch: 940 kN Tragzahlen statisch: 3450 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 295 kN Laufbahnmaß Eb: 236 mm Laufbahnmaß Ea: 294 mm Gehäusescheibe: GS81244 Axial-Zylinderrollenkranz: K81244 Innendurchmesser d: 220 mm Schultermaß d1: 297 mm Grenzdrehzahl min-1: 1080 Höhe: 63 mm Wellenscheibe: WS81244
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
300 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81244
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
812..
Bezugsdrehzahl min-1:
435
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
44
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
295 kN
Gehäusescheibe:
GS81244
Grenzdrehzahl min-1:
1080
Höhe:
63 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Käfigwerkstoff:
Messing
Laufbahnmaß Ea:
294 mm
Laufbahnmaß Eb:
236 mm
r min:
2 mm
Schultermaß D1:
224 mm
Schultermaß d1:
297 mm
Tragzahlen dynamisch:
940 kN
Tragzahlen statisch:
3450 kN
Wellenscheibe:
WS81244
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 81244-M, 0016401780000, 23081244-M
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.405,99*
€ 1.495,00*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 1.419,23*
€ 1.502,33*
5 Tage
8
€ 10,00*
ab € 1.503,97*
€ 1.591,04*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.581,40*
€ 1.684,37*
€ 4,95*
ab € 1.663,6012*
€ 1.754,7612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,33*
€ 1.787,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,14*
€ 1.775,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,18*
€ 1.731,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,98*
€ 1.704,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,23*
€ 1.688,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.419,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.