Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081102-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81102-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081102-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002402490000
EAN/GTIN:
     4012802719826
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bohrungskennzahl: 02 Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 811.. Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 28 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 28 mm Schultermaß D1: 16 mm r min: 0,3 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Grenzdrehzahl min-1: 13600 Bezugsdrehzahl min-1: 6300 Tragzahlen dynamisch: 14,4 kN Tragzahlen statisch: 28,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4 kN Höhe: 9 mm Laufbahnmaß Eb: 16 mm Laufbahnmaß Ea: 27 mm Gehäusescheibe: GS81102 Wellenscheibe: WS81102 Laufscheibe: LS1528 Axial-Zylinderrollenkranz: K81102
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81102
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
811..
Bezugsdrehzahl min-1:
6300
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
02
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4 kN
Gehäusescheibe:
GS81102
Grenzdrehzahl min-1:
13600
Höhe:
9 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
27 mm
Laufbahnmaß Eb:
16 mm
Laufscheibe:
LS1528
r min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
28 mm
Schultermaß D1:
16 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,4 kN
Tragzahlen statisch:
28,5 kN
Wellenscheibe:
WS81102
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager ina, zylinderrollenlager, axial-rillenkugellager bohrung 15mm, 81102-TV, 23081102-TV, 0002402490000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
€ 8,90*
ab € 14,98*
€ 19,82*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 19,83*
Lager 8670
14
1
€ 4,90*
ab € 15,02*
€ 19,92*
5 Tage
403
1
€ 10,00*
ab € 18,49*
€ 23,93*
1
€ 4,95*
ab € 18,6804*
€ 24,2004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.015,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.