Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210861-902A1 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210861-902A1
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     861-902A1
EAN/GTIN:
     0013992357496
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 190,5 Außendurchmesser Zoll: 7,5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 101,6 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 797 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 127 Statische Tragzahl kN: 1260
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
190,5
Außendurchmesser Zoll:
7,5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
101,6
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
797
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
127
Statische Tragzahl kN:
1260
Weitere Suchbegriffe: 861-902A1, 210861-902A1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.855,10*
€ 1.967,62*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.925,13*
€ 2.039,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.945,10*
€ 2.076,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,53*
€ 2.427,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,66*
€ 2.406,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.966,57*
€ 2.340,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.934,96*
€ 2.302,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,13*
€ 2.290,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.