Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Tapered Roller Bearing Assembly 861-902A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-861-902A1 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     861-902A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Timken Tapered Roller Bearing Assembly 861-902A1
Weitere Informationen:
Bohrung:
101,60 mm
Außendurchmesser:
190,50 mm
Breite:
127,00 mm
Gewicht:
14,653 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Tapered Roller Bearing Assembly;861-902A1 TIM;861-902A1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.855,10*
€ 1.967,62*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.925,13*
€ 2.039,53*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.945,10*
€ 2.076,56*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.076,56*
€ 2.471,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.059,34*
€ 2.450,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.002,41*
€ 2.382,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,54*
€ 2.344,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.945,10*
€ 2.314,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.