Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206SES524-620-L FAG Stehlagergehäuse SES524-620-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0016934B_a.png
0016934B_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-206SES524-620-L
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0860886370000
EAN/GTIN:
     4064327105783
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst. Technische Eigenschaften: Lageraußendurchmesser [D]: 215mm Länge Fuß [a]: 410mm Höhe [h 1]: 271mm Breite Gehäusekörper [g]: 185mm Breite Lagersitz [K]: 86mm Baureihe: SES5..-L Klasse: Stehlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse
Weitere Informationen:
Baureihe:
SES5..-L
Breite Gehäusekörper [g]:
185mm
Breite Lagersitz [K]:
86mm
Höhe [h 1]:
271mm
Klasse:
Stehlagergehäuse
Lageraußendurchmesser [D]:
215mm
Länge Fuß [a]:
410mm
Produkt Typ:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager fag, stehlager, SES524-620-L, 206SES524-620-L, 0860886370000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 204,17*
€ 244,70*
5 Tage
71
Frei Haus
ab € 301,15*
€ 365,26*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,76*
€ 369,98*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,22*
€ 450,61*
5 Tage
67
Frei Haus
ab € 17.827,96*
€ 17.875,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,98*
€ 440,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.