Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206SES519-616-L FAG Stehlagergehäuse SES519-616-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0016934B_a.png
0016934B_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-206SES519-616-L
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0860886020000
EAN/GTIN:
     4054372423222
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst. Technische Eigenschaften: Lageraußendurchmesser [D]: 170mm Länge Fuß [a]: 345mm Höhe [h 1]: 212mm Breite Gehäusekörper [g]: 145mm Breite Lagersitz [K]: 68mm Baureihe: SES5..-L Klasse: Stehlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse
Weitere Informationen:
Baureihe:
SES5..-L
Breite Gehäusekörper [g]:
145mm
Breite Lagersitz [K]:
68mm
Höhe [h 1]:
212mm
Klasse:
Stehlagergehäuse
Lageraußendurchmesser [D]:
170mm
Länge Fuß [a]:
345mm
Produkt Typ:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager fag, stehlager, 0860886020000, SES519-616-L, 206SES519-616-L
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 130,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,97*
€ 130,84*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 118,95*
€ 134,17*
5 Tage
127
€ 10,00*
ab € 128,76*
€ 145,64*
4 Tage
127
Frei Haus
ab € 166,74*
€ 195,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.