| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206SES512-610-L Herst.-Nr.: 0860884910000 EAN/GTIN: 4054372560972 |
| |
|
| | |
| Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst. Technische Eigenschaften: Lageraußendurchmesser [D]: 110mm Länge Fuß [a]: 255mm Höhe [h 1]: 134mm Breite Gehäusekörper [g]: 105mm Breite Lagersitz [K]: 48mm Baureihe: SES5..-L Klasse: Stehlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | Baureihe: | SES5..-L | Breite Gehäusekörper [g]: | 105mm | Breite Lagersitz [K]: | 48mm | Höhe [h 1]: | 134mm | Klasse: | Stehlagergehäuse | Lageraußendurchmesser [D]: | 110mm | Länge Fuß [a]: | 255mm | Produkt Typ: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,68* | € 57,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,20* | € 63,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,26* | € 64,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 54,99* | € 67,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 57,17* | € 69,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|