Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206SES214-L FAG Stehlagergehäuse SES214-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0016934B_a.png
0016934B_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-206SES214-L
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0956144940000
EAN/GTIN:
     4054372669323
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst. Technische Eigenschaften: Lageraußendurchmesser [D]: 125mm Länge Fuß [a]: 275mm Höhe [h 1]: 158mm Breite Gehäusekörper [g]: 105mm Breite Lagersitz [K]: 39mm Baureihe: SES2..-L Klasse: Stehlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse
Weitere Informationen:
Baureihe:
SES2..-L
Breite Gehäusekörper [g]:
105mm
Breite Lagersitz [K]:
39mm
Höhe [h 1]:
158mm
Klasse:
Stehlagergehäuse
Lageraußendurchmesser [D]:
125mm
Länge Fuß [a]:
275mm
Produkt Typ:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager fag, stehlager, SES214-L, 0956144940000, 206SES214-L
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,25*
€ 89,68*
6 Tage
46
€ 10,00*
ab € 75,37*
€ 91,03*
1 Tag
46
€ 4,90*
ab € 83,94*
€ 101,25*
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 90,41*
€ 108,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,90*
€ 143,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.