| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206F517-A-L Herst.-Nr.: 0384387710000 EAN/GTIN: 4012801480512 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, einseitig geschlossen Technische Eigenschaften: Wellendurchmesser [d 1]: 75mm Breite Flansch [a]: 210mm Höhe Flansch [h 1]: 210mm Breite mit Deckel gesamt [g 2]: 106mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Baureihe: F5..-A-L Klasse: Flanschlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 4 | Baureihe: | F5..-A-L | Breite Flansch [a]: | 210mm | Breite mit Deckel gesamt [g 2]: | 106mm | Höhe Flansch [h 1]: | 210mm | Klasse: | Flanschlagergehäuse | Produkt Typ: | Gehäuse | Wellendurchmesser [d 1]: | 75mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: F517-A-L, 0384387710000, 206F517-A-L |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,25* | € 232,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,07* | € 232,73* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 210,56* | € 234,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,62* | € 236,61* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,55* | € 242,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|