Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Flanschlagergehaeuse F517-A-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102F517-A-L
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384387710000
EAN/GTIN:
     4012801480512
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
fag flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
Flanschlagergehaeuse F517-A-L FAG Flanschlagergehaeuse F517-A-L, Herstellerhauptgruppe: Flanschgehaeuse, Produkttyp: F, Hoehe h1: 210,000 mm, Breite a: 106,000 mm, Tiefe g: 210,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23051702, eclass 6. 2: 23051702, eclass 7. 1: 23051702, eclass 10. 1: 23051702, eclass 11: 23051702, F517-A-L, 0384387710000, FAG, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Flanschgehaeuse
Produkttyp:
F
Hoehe h1:
210.000 mm
Breite a:
106.000 mm
Tiefe g:
210.000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,25*
€ 232,71*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 210,07*
€ 232,73*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 210,56*
€ 234,41*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 212,62*
€ 236,61*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,55*
€ 242,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.