Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NUP206-E-XL-TVP2 FAG Zylinderrollenlager NUP206-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F6C_a.png
00007F6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NUP206-E-XL-TVP2
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167407420000
EAN/GTIN:
     4012801180085
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 46000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 37500N Grenzdrehzahl [n G]: 163001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 96001/min Baureihe: NUP..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
NUP..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
96001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
46000N
Grenzdrehzahl [n G]:
163001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
37500N
Weitere Suchbegriffe: 0167407420000, 205NUP206-E-XL-TVP2, NUP206-E-XL-TVP2
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 20,48*
€ 26,97*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,62*
€ 27,09*
1 Tag
486
1
€ 7,90*
ab € 22,07*
€ 29,03*
1 Tag
486
1
€ 4,90*
ab € 23,41*
€ 30,67*
1
€ 4,95*
ab € 25,9764*
€ 33,8364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.