| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00009752 Herst.-Nr.: NUP206-E-XL-TVP2 EAN/GTIN: 4012801180085 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, einreihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | NUP2.. | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager, einreihig | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,47* | € 26,89* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,59* | € 27,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,15* | € 28,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,30* | € 30,53* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,9564* | € 33,8864* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|