Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205NUP204-E-XL-TVP2 FAG Zylinderrollenlager NUP204-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007F6C_a.png
00007F6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205NUP204-E-XL-TVP2
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167407000000
EAN/GTIN:
     4012801180047
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager aussen-ø47
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 20mm Außendurchmesser [D]: 47mm Breite [B]: 14mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 32500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 24700N Grenzdrehzahl [n G]: 220001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 128001/min Baureihe: NUP..-E-XL-TVP2 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
47mm
Baureihe:
NUP..-E-XL-TVP2
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
128001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
20mm
Breite [B]:
14mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
32500N
Grenzdrehzahl [n G]:
220001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
24700N
Weitere Suchbegriffe: 0167407000000, NUP204-E-XL-TVP2, 205NUP204-E-XL-TVP2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 23,56*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,70*
€ 23,68*
2 Tage
491
1
€ 4,90*
ab € 20,13*
€ 26,66*
2 Tage
680
1
€ 7,90*
ab € 20,23*
€ 26,95*
1
€ 4,95*
ab € 22,3162*
€ 29,5462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.