Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NUP204 -E-XL-TVP2 20x47x14, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NUP204 -E-XL-TVP2 20x47x14, Zylinderrollenlager
FAG NUP204 -E-XL-TVP2 20x47x14, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10037864
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NUP204 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     04012801180047
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager aussen-ø47
NUP204 -E-XL-TVP2
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,118 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NUP204 -E-XL-TVP2, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 23,56*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,71*
€ 23,68*
Lager 2867
491
1
€ 4,90*
ab € 20,13*
€ 26,74*
1 Tag
680
1
€ 7,90*
ab € 20,27*
€ 27,05*
1
€ 4,95*
ab € 22,4062*
€ 29,8562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.