Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2057311-B-XL-TVP-UA FAG Schrägkugellager 7311-B-XL-TVP-UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014D0D_a.png
00014D0D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2057311-B-XL-TVP-UA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167261460000
EAN/GTIN:
     4012801166621
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 29mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 91000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 61000N Grenzdrehzahl [n G]: 77001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 56001/min Baureihe: 73..-B-XL-TVP Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
120mm
Baureihe:
73..-B-XL-TVP
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
56001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
29mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
91000N
Grenzdrehzahl [n G]:
77001/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
61000N
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, fag rillenkugellager einreihig, führungslager, fag din 625, 2057311-B-XL-TVP-UA, 0167261460000, 7311-B-XL-TVP-UA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 8,90*
ab € 47,51*
€ 57,41*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,74*
€ 57,42*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 51,27*
€ 61,62*
1 Tag
34
€ 4,90*
ab € 55,96*
€ 66,99*
€ 4,95*
ab € 59,816*
€ 70,446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.