| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006168 Herst.-Nr.: 7311-B-XL-TVP-UA EAN/GTIN: 4012801166621 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 120 | Baureihe: | 73.. | Breite in mm: | 29 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, einreihig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 47,69* | € 57,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,71* | € 57,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,41* | € 61,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 55,95* | € 66,61* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,436* | € 70,166* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|