Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20533117 FAG Kegelrollenlager 33117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000FED7_a.png
0000FED7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20533117
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167137700000
EAN/GTIN:
     4012801049498
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 331, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite des Innenringes [B]: 41mm Breite des Außenringes [C]: 32mm Breite des Lagers [T]: 41mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 221000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 350000N Grenzdrehzahl [n G]: 47501/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 29501/min Baureihe: 331 Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
331
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite des Außenringes [C]:
32mm
Breite des Innenringes [B]:
41mm
Breite des Lagers [T]:
41mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
221000N
Grenzdrehzahl [n G]:
47501/min
Klasse:
Kegelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
350000N
Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
29501/min
Weitere Suchbegriffe: 20533117, 0167137700000, 33117
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 67,37*
€ 77,41*
2 Tage
126
€ 4,90*
ab € 67,77*
€ 77,79*
2 Tage
126
€ 4,95*
ab € 69,57*
€ 79,63*
Lager 8670
33 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,16*
€ 79,70*
€ 4,95*
ab € 76,3226*
€ 87,6926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.