Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 33117 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 33117 Industrielager Wälzlager
FAG 33117 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101509095
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     33117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
2463 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
85 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.