Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20530203-A FAG Kegelrollenlager 30203-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000FED7_a.png
0000FED7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20530203-A
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167104280000
EAN/GTIN:
     4012801035866
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
kegelrollenlager bohrung 17mm
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 40mm Breite des Innenringes [B]: 12mm Breite des Außenringes [C]: 11mm Breite des Lagers [T]: 13,25mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 19200N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 18700N Grenzdrehzahl [n G]: 201001/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 118001/min Baureihe: 302..-A Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
40mm
Baureihe:
302..-A
Bohrungsdurchmesser [d]:
17mm
Breite des Außenringes [C]:
11mm
Breite des Innenringes [B]:
12mm
Breite des Lagers [T]:
13,25mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
19200N
Grenzdrehzahl [n G]:
201001/min
Klasse:
Kegelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
18700N
Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
118001/min
Weitere Suchbegriffe: 30203-A, 20530203-A, 0167104280000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
8
3
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 7,92*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,07*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 8,35*
1
€ 4,95*
ab € 6,618*
€ 9,328*
1 Tag
492
1
€ 4,90*
ab € 6,65*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.