Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30203-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30203-A Industrielager Wälzlager
FAG 30203-A Industrielager Wälzlager
FAG 30203-A Industrielager Wälzlager
FAG 30203-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101493463
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30203-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
kegelrollenlager bohrung 17mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
13.25 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
77 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
17 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.