Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20529326-E1-XL FAG Axial-Pendelrollenlager 29326-E1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000757E_a.png
0000757E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20529326-E1-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389997900000
EAN/GTIN:
     4012802189902
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL, ohne Bordring Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 130mm Außendurchmesser [D]: 225mm Höhe [T]: 58mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 900000N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 2600000N Grenzdrehzahl [n G]: 31001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 15901/min Baureihe: 293..-E1-XL Klasse: Axial-Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
225mm
Baureihe:
293..-E1-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
15901/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
130mm
dynamische Tragzahl, axial [C a]:
900000N
Grenzdrehzahl [n G]:
31001/min
Höhe [T]:
58mm
Klasse:
Axial-Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
statische Tragzahl, axial [C 0a]:
2600000N
Weitere Suchbegriffe: 29326-E1-XL, 20529326-E1-XL, 0389997900000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,09*
€ 493,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,24*
€ 496,23*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,64*
€ 507,79*
€ 4,95*
ab € 498,2292*
€ 536,0192*
Frei Haus
ab € 521,03*
€ 557,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,79*
€ 604,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,56*
€ 600,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,28*
€ 585,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,79*
€ 576,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,64*
€ 558,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.