Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20524130-BE-XL-C3 FAG Pendelrollenlager 24130-BE-XL-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20524130-BE-XL-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0584301050030
EAN/GTIN:
     4012802314120
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Pendelrollenlager 241..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 150mm Außendurchmesser [D]: 250mm Breite [B]: 100mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1050000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1520000N Grenzdrehzahl [n G]: 23701/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 12701/min Baureihe: 241..-BE-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
250mm
Baureihe:
241..-BE-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
12701/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
150mm
Breite [B]:
100mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
1050000N
Grenzdrehzahl [n G]:
23701/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1520000N
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, 20524130-BE-XL-C3, 0584301050030, 24130-BE-XL-C3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,88*
€ 569,89*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 531,50*
€ 572,68*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 533,12*
€ 572,68*
Lager 8670
3
Frei Haus
ab € 563,37*
€ 604,96*
€ 4,95*
ab € 655,3868*
€ 702,9368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,96*
€ 719,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,88*
€ 715,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,41*
€ 697,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,26*
€ 686,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,37*
€ 670,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.