Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24130 -BE-XL-C3 150x250x100, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24130 -BE-XL-C3 150x250x100, Pendelrollenlager
FAG 24130 -BE-XL-C3 150x250x100, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10153438
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24130 -BE-XL-C3
EAN/GTIN:
     04012802314120
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,481 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
250,000 mm
Breite:
100,000 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, FAG Pendelrollenlager 24130 -BE-XL-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,46*
€ 566,69*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 532,32*
€ 569,47*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 534,93*
€ 569,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 563,08*
€ 601,55*
€ 4,95*
ab € 656,6568*
€ 698,9668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,47*
€ 677,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,76*
€ 674,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,02*
€ 658,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,24*
€ 648,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,32*
€ 633,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.