Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20523226-E1A-XL-M FAG Pendelrollenlager 23226-E1A-XL-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000FFCE_a.png
0000FFCE_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20523226-E1A-XL-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190016140000
EAN/GTIN:
     4026677830098
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 232..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 130mm Außendurchmesser [D]: 230mm Breite [B]: 80mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 910000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1150000N Grenzdrehzahl [n G]: 28501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 17401/min Baureihe: 232..-E1A-XL-M Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
230mm
Baureihe:
232..-E1A-XL-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
17401/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
130mm
Breite [B]:
80mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
910000N
Grenzdrehzahl [n G]:
28501/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1150000N
Weitere Suchbegriffe: 23226-E1A-XL-M, 0190016140000, 20523226-E1A-XL-M
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 356,57*
€ 382,90*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 356,49*
€ 384,81*
2 Tage
34
1
Frei Haus
ab € 356,85*
€ 384,81*
Lager 8670
3
1
Frei Haus
ab € 378,67*
€ 405,49*
7 Tage
34
1
€ 10,00*
ab € 416,50*
€ 449,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,49*
€ 482,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,90*
€ 481,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,77*
€ 465,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.