Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20523218-E1-XL-K-TVPB FAG Pendelrollenlager 23218-E1-XL-K-TVPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00014BB6_a.png
00014BB6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20523218-E1-XL-K-TVPB
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167082960000
EAN/GTIN:
     4026677809742
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 232..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 90mm Außendurchmesser [D]: 160mm Breite [B]: 52,4mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 445000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 520000N Grenzdrehzahl [n G]: 42501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 26501/min Baureihe: 232..-E1-XL-K-TVPB Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
160mm
Baureihe:
232..-E1-XL-K-TVPB
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
26501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
90mm
Breite [B]:
52,4mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
445000N
Grenzdrehzahl [n G]:
42501/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
520000N
Weitere Suchbegriffe: 0167082960000, 23218-E1-XL-K-TVPB, 20523218-E1-XL-K-TVPB
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
62
€ 5,99*
ab € 144,87*
€ 157,48*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 145,71*
€ 157,64*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 148,11*
€ 161,07*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,44*
€ 183,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,90*
€ 188,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.