Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23218 K.E1TVPB Pendelrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite52,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 23218 K.E1TVPB Pendelrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite52,4 mm
FAG 23218 K.E1TVPB Pendelrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite52,4 mm
FAG 23218 K.E1TVPB Pendelrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite52,4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076674
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23218 K.E1TVPB
EAN/GTIN:
     4026677809742
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG 23218 K.E1TVPB Pendelrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite52,4 mm
Innen 90 mm
Außen 160 mm
Breite 52,4 mm
Gewicht 4223 kg
EAN 4026677809742
Lagerluft normale Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Polyamidkäfig
Ausführung Standardausführung
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 23218 K.E1TVPB ID 90mm AD 160mm Breite52,4mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23218 K.E1TVPB
Werksnummer:
10102763
Länge netto mm:
1,70
Breite netto mm:
1,70
Höhe netto mm:
0,60
Gewicht netto Kg:
4,223000
Gewicht brutto Kg:
4,223000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
58
€ 5,99*
ab € 144,44*
€ 159,81*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 144,37*
€ 159,96*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 163,37*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,58*
€ 178,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,35*
€ 190,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.