Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20523124-E1A-XL-M-C3 FAG Pendelrollenlager 23124-E1A-XL-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FFCE_a.png
0000FFCE_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20523124-E1A-XL-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190306810030
EAN/GTIN:
     4026677828255
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 231..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 120mm Außendurchmesser [D]: 200mm Breite [B]: 62mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 630000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 800000N Grenzdrehzahl [n G]: 34001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 22901/min Baureihe: 231..-E1A-XL-M Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
200mm
Baureihe:
231..-E1A-XL-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
22901/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
120mm
Breite [B]:
62mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
630000N
Grenzdrehzahl [n G]:
34001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
800000N
Weitere Suchbegriffe: 0190306810030, 23124-E1A-XL-M-C3, 20523124-E1A-XL-M-C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,72*
€ 251,46*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,14*
€ 280,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 274,70*
€ 298,09*
€ 4,95*
ab € 284,0172*
€ 307,1972*
Frei Haus
ab € 295,62*
€ 319,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 256,14* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.