Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522308-E1-XL FAG Pendelrollenlager 22308-E1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522308-E1-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167049910000
EAN/GTIN:
     4026677806598
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 223..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 33mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 156000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 149000N Grenzdrehzahl [n G]: 76001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 55001/min Baureihe: 223..-E1-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
223..-E1-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
55001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
33mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
156000N
Grenzdrehzahl [n G]:
76001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
149000N
Weitere Suchbegriffe: 22308-E1-XL, 20522308-E1-XL, 0167049910000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,62*
€ 55,78*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 46,42*
€ 55,79*
2 Tage
383
€ 7,90*
ab € 46,74*
€ 56,04*
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 48,23*
€ 57,60*
2 Tage
378
€ 4,90*
ab € 48,49*
€ 58,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.