Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522209-E1-XL-K FAG Pendelrollenlager 22209-E1-XL-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00014BB6_a.png
00014BB6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522209-E1-XL-K
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167034560000
EAN/GTIN:
     4026677804808
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 85mm Breite [B]: 23mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 104000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 99000N Grenzdrehzahl [n G]: 101001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 56001/min Baureihe: 222..-E1-XL-K Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
85mm
Baureihe:
222..-E1-XL-K
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
56001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
45mm
Breite [B]:
23mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
104000N
Grenzdrehzahl [n G]:
101001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
99000N
Weitere Suchbegriffe: 0167034560000, 20522209-E1-XL-K, 22209-E1-XL-K
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 33,07*
€ 41,48*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 33,11*
€ 41,64*
2 Tage
266
1
€ 7,90*
ab € 33,09*
€ 41,68*
1 Tag
152
1
€ 4,90*
ab € 34,95*
€ 44,10*
1
€ 4,95*
ab € 40,7844*
€ 49,9544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.