Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052202-TVH FAG Pendelkugellager 2202-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052202-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167026540000
EAN/GTIN:
     4012801160209
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 15mm Außendurchmesser [D]: 35mm Breite [B]: 14mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 9600N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 2100N Grenzdrehzahl [n G]: 222001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 196001/min Baureihe: 22..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
35mm
Baureihe:
22..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
196001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
15mm
Breite [B]:
14mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
9600N
Grenzdrehzahl [n G]:
222001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
2100N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2052202-TVH, 2202-TVH, 0167026540000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
11
1
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 15,87*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 17,08*
2 Tage
86
1
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 17,58*
2 Tage
86
1
€ 4,90*
ab € 13,47*
€ 18,49*
1
€ 4,95*
ab € 14,4652*
€ 19,6852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.