Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20520208-TVP FAG Tonnenlager 20208-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FF97_a.png
0000FF97_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20520208-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167017710000
EAN/GTIN:
     4012801013949
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 202, Hauptabmessungen nach DIN 635-1 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 49500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 53000N Grenzdrehzahl [n G]: 87001/min Baureihe: 202..-TVP Klasse: Tonnenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
202..-TVP
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
49500N
Grenzdrehzahl [n G]:
87001/min
Klasse:
Tonnenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
53000N
Weitere Suchbegriffe: 20520208-TVP, 0167017710000, 20208-TVP
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 101,70*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 89,53*
€ 102,09*
€ 3,19*
ab € 102,79*
€ 113,36*
1 Tag
164
€ 4,90*
ab € 106,71*
€ 117,76*
€ 4,95*
ab € 108,072*
€ 119,252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.